Legrand - Couvercle metal revetement laiton boite de sol version standard 8 ou 12 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 203 mm
longueur dimension extérieure - 286 mm
couleur - laiton
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970754998
Réf. Sonepar
00001075558
Réf. Fournisseur
088006
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
203 mm
longueur dimension extérieure
286 mm
couleur
laiton
longueur dimension d'encastrement
264 mm
largeur dimension d'encastrement
181 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
68 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
laiton
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules - résistance globale à la charge 5000N - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Les Atouts de l'article:
Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 et 088039
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables