Legrand - Plaque de finition couvercle plastique - boite de sol version standard 8-12 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 117.5 mm
longueur dimension extérieure - 246 mm
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 244.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970891242
Réf. Sonepar
00001089135
Réf. Fournisseur
088015
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
117.5 mm
longueur dimension extérieure
246 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
244.5 mm
largeur dimension d'encastrement
116.5 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
7.5 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
protection de la surface du boîtier
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Plaque de finition pour couvercle plastique pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
Les Atouts de l'article:
Plaque de finition pour couvercle plastique 8 modules ou 12 modules
Finition inox brossé
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables