Legrand - Plaque de finition couvercle plastique - boite de sol version standard 12-18 mod

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • largeur dimension extérieure - 156 mm

  • longueur dimension extérieure - 246 mm

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 244.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970891266

Réf. Sonepar

00001089139

Réf. Fournisseur

088016

Réf. Commerciale

Legrand

finition du couvercle

rectangulaire

largeur dimension extérieure

156 mm

longueur dimension extérieure

246 mm

couleur

autre

longueur dimension d'encastrement

244.5 mm

largeur dimension d'encastrement

154.8 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

profondeur d'encastrement min.

7.5 mm

nombre de boîtes d'encastrement

1

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

protection de la surface du boîtier

autre

avec évidement pour revêtement de sol

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

8 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

adapté à un canal noyé

Non

adapté à un fond rentrant

Oui

adapté à un double fond

Oui

adapté à un nettoyage humide

Oui

diamètre externe

0 mm

Plaque de finition pour couvercle plastique pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition pour couvercle plastique 12 modules ou 18 modules
Finition inox brossé
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables