Legrand - Kit support hauteur reglable boite de sol std prises horiz 3 paniers 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 9
nombre d'entrées de conduit - 12
modèle - forme de gobelet
type de montage appareil d'installation - encoche
nombre de délestages de traction - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970755124
Réf. Sonepar
00001075562
Réf. Fournisseur
088021
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'appareils encastrables
9
nombre d'entrées de conduit
12
modèle
forme de gobelet
type de montage appareil d'installation
encoche
nombre de délestages de traction
6
profondeur
81 mm
largeur
236.3 mm
longueur
281.3 mm
matériau
autre
Kit support pour boîte de sol standard 18 modules composé de 3 paniers de 6 modules à hauteur réglable à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton
Les Atouts de l'article:
Kit support composé de 3 paniers de 6 modules (18 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - Equipé de supports de prises
Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support) - Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil - Entrées de câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
Pour installation :- dans plancher technique : installation directe- dans chape béton, utiliser les boites d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083"
IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables