Legrand - Plaque de finition inox pour boite de sol hauteur reduite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 244 mm
longueur dimension extérieure - 203 mm
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 203 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970330321
Réf. Sonepar
00001033423
Réf. Fournisseur
088072
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
244 mm
longueur dimension extérieure
203 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
203 mm
largeur dimension d'encastrement
244 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Non
diamètre externe
0 mm
Plaque de finition pour boîte de sol hauteur réduite à installer dans le couvercle - finition inox brossé
Les Atouts de l'article:
Une plaque de finition qui s'installe dans le couvercle de la boîte de sol hauteur réduite 50mm pour une finition métallisée
Finition inox brossé
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables