Legrand - Boite d'encastrement pour chape beton pour boite de sol hauteur reduite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de canal - 25...25 mm

  • largeur de canal - 150...225 mm

  • plage de nivellement - 50...70 mm

  • dimension nominale - 346 mm

  • hauteur min. de la chape de béton - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970330345

Réf. Sonepar

00001033424

Réf. Fournisseur

088073

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur de canal

25...25 mm

largeur de canal

150...225 mm

plage de nivellement

50...70 mm

dimension nominale

346 mm

hauteur min. de la chape de béton

50 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

carré

matériau de la paroi latérale

acier

possibilité d'intégration de joints

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

plancher

Non

Boite d'encastrement métallique pour l'intégration des boîtes de sol à hauteur réduite 50mm référence 088070 dans chape béton - alimentation par conduits flexibles Ø20mm et Ø25mm ou goulottes de sol hauteur 26mm

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement métallique pour chape béton
Alimentation par conduits flexibles Ø20mm et Ø25mm ou goulottes de sol hauteur 26mm
A fixer sur la dalle
Opercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d'encastrement pour ouverture
Boîte en acier galvanisé (Z275) et angles en ABS

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables