Legrand - Boite d'encastrement boite de sol standard ou affleurante universelle reglable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de canal - 25...48 mm
largeur de canal - 75...353 mm
plage de nivellement - 55...250 mm
nombre d'appareils encastrables - 12
dimension nominale - 353 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970755650
Réf. Sonepar
00001075952
Réf. Fournisseur
088080
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur de canal
25...48 mm
largeur de canal
75...353 mm
plage de nivellement
55...250 mm
nombre d'appareils encastrables
12
dimension nominale
353 mm
hauteur min. de la chape de béton
55 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Oui
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
carré
matériau de la paroi latérale
acier
possibilité d'intégration de joints
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Non
Boîte d'encastrement universelle réglable pour boîte de sol standard ou affleurante pour chape hauteur 55mm à 125mm - livré avec plaque supérieure métal pour empêcher la pénétration de béton pendant le coulage
Les Atouts de l'article:
Boîte d’encastrement universelle réglable
Réglable : à ajuster à la hauteur de béton souhaitée, entre 55mm et 125mm - Au-delà, ajouter le kit extension référence 088087
Peut être alimentée par des goulottes (de dimensions allant de 75x25mm à 225x48mm) et des conduits
Livré avec une plaque supérieure en métal pour empêcher la pénétration de béton pendant le coulage et, une fois sec, pour permettre de marcher dessus durant le chantier
Possibilité d'ajout de tiges de renfort sur ses 8 pattes d'ancrage dans le béton par le biais de pré-perçages (diamètre 10mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables