Legrand - Adaptateur montage chape beton boites de sol 16-24 modules et boite universelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 0 mm
largeur - 330 mm
longueur - 330 mm
épaisseur de matériau - 2 mm
entretien du sol - humide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970755681
Réf. Sonepar
00001075955
Réf. Fournisseur
088083
Réf. Commerciale
Legrand
dimension nominale
0 mm
largeur
330 mm
longueur
330 mm
épaisseur de matériau
2 mm
entretien du sol
humide
matériau
acier
ouverture de montage
carré
ouverture de montage du couvercle
Non
Adaptateur de montage en acier galvanisé pour chape béton pour boîtes de sol standard ou affleurante 16 modules ou 24 modules et boite universelle
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de montage pour chape béton
Pour boîtes de sol version standard ou affleurante 16 modules ou 24 modules
Fixation : réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle
Matière métal acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables