Legrand - Boite d'encastrement chape beton auto-ajustable pour boite de sol 8-12 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de canal - 25...38 mm

  • largeur de canal - 75...225 mm

  • plage de nivellement - 90...90 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • dimension nominale - 225 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970755735

Réf. Sonepar

00001075959

Réf. Fournisseur

088090

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur de canal

25...38 mm

largeur de canal

75...225 mm

plage de nivellement

90...90 mm

nombre d'appareils encastrables

6

dimension nominale

225 mm

hauteur min. de la chape de béton

65 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé

Oui

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

rectangulaire

matériau de la paroi latérale

acier

possibilité d'intégration de joints

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

plancher

Non

Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm

Les Atouts de l'article:

Boîte d’encastrement auto-ajustable pour boîte de sol version standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules
4 faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections 75x25mm minimum, 225x38mm maximum) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
Livré avec un masque métallique isolant du béton lors de son coulage et équipé d'opercules pliables pour en faire des poignées afin de faciliter son extraction une fois le béton sec
Matières : acier galvanisé et angles en plastique
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables