Legrand - Boite d'encastrement chape beton auto-ajustable pour boite de sol 12-18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de canal - 25...38 mm
largeur de canal - 75...225 mm
plage de nivellement - 90...90 mm
nombre d'appareils encastrables - 9
dimension nominale - 225 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970755742
Réf. Sonepar
00001075960
Réf. Fournisseur
088091
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur de canal
25...38 mm
largeur de canal
75...225 mm
plage de nivellement
90...90 mm
nombre d'appareils encastrables
9
dimension nominale
225 mm
hauteur min. de la chape de béton
65 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Oui
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rectangulaire
matériau de la paroi latérale
acier
possibilité d'intégration de joints
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Non
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 12 modules ou 18 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
Les Atouts de l'article:
Boîte d’encastrement auto-ajustable pour boîte de sol version standard ou affleurante 12 modules ou 18 modules
4 faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections 75x25mm minimum, 225x38mm maximum) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
Livré avec un masque métallique isolant du béton lors de son coulage et équipé d'opercules pliables pour en faire des poignées afin de faciliter son extraction une fois le béton sec
Matières : acier galvanisé et angles en plastique
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables