Legrand - Couvercle metal revetement inox boite de sol version affleurante 16-24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
largeur dimension extérieure - 260 mm
longueur dimension extérieure - 260 mm
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970755841
Réf. Sonepar
00001075966
Réf. Fournisseur
088105
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
carré
largeur dimension extérieure
260 mm
longueur dimension extérieure
260 mm
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
0 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
15 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Non
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol affleurante 16 modules ou 24 modules - résistance globale à la charge de 5000N - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Les Atouts de l'article:
Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules références 088022, 088025 ou 088041 S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables