Legrand - Kit trappe de visite - couvercle boite de sol version affleurante 16-24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
largeur dimension extérieure - 264 mm
longueur dimension extérieure - 264 mm
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 265 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970756343
Réf. Sonepar
00001075977
Réf. Fournisseur
088141
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
carré
largeur dimension extérieure
264 mm
longueur dimension extérieure
264 mm
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
265 mm
largeur dimension d'encastrement
265 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Non
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Kit pour trappe de visite pour couvercle boite de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules références 088105 ou 088108 avec cadre en acier galvanisé - pour installation en plancher technique ou chape béton
Les Atouts de l'article:
Kit pour trappe de visite pour couvercles 16 modules ou 24 modules références 088105 ou 088108
Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
Dimensions nécessaires au sol : 264mm x 264mm
Pour installation :- dans plancher technique : installation directe- dans chape béton, utiliser les boites d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083"
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables