Legrand - Plaque de finition inox - boite de sol affleurante 16-24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 208 mm
longueur dimension extérieure - 257 mm
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970756244
Réf. Sonepar
00001075981
Réf. Fournisseur
088147
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
208 mm
longueur dimension extérieure
257 mm
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
0 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Non
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Plaque de finition inox brossé pour couvercle métal pour boite de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules - épaisseur 15mm - fixation par bandes adhésives pré-collées
Les Atouts de l'article:
Plaque de finition pour couvercle métal 16 modules ou 24 modules
Finition inox brossé
Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle
Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables