Legrand - Prise DCL Modul'up with Netatmo installation connectee douille 75W maxi ON-OFF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de source lumineuse
couleur - anthracite
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971414068
Réf. Sonepar
00001141406
Réf. Fournisseur
088521
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur de source lumineuse
couleur
anthracite
nombre de conducteurs
3
section nominale
1.5 mm²
Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo à enficher sur boîte Modul'up avec connexion automatique sans outil - 75W LED ON/OFF - peut être contrôlée par des commandes sans fils
Les Atouts de l'article:
Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo pour boîte Modul'up
Fonction ON/OFF pour commander les éclairages - Puissance maximum acceptée pour la douille 75W LED
Peut être contrôlée par une ou plusieurs commandes sans fils simple ou double, détecteur
Conforme aux normes NF 61695 et EN 61695
Auto-protégé contre les surtensions
Les Atouts de la gamme:
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables