Legrand - DCL Modul'up complet avec 1 boite Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille fiche DCL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de source lumineuse
couleur - anthracite
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971414129
Réf. Sonepar
00001141412
Réf. Fournisseur
088525
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur de source lumineuse
couleur
anthracite
nombre de conducteurs
3
section nominale
1.5 mm²
Ensemble DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL - pour lampe jusqu'à 100W - compatible laine soufflée et roulée - connexion automatique sans outil
Les Atouts de l'article:
Ensemble DCL comprenant :- 1 boîte Modul'up référence 088500- 1 prise DCL référence 088520- 1 douille avec fiche DCL référence 060135
Pour lampe jusqu'à 100W
Compatible laine soufflée et roulée
Installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard
DCL conforme aux normes NF 61695 et EN 61695 - Boite conforme IEC 60670
Les Atouts de la gamme:
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables