Legrand - Distributeur de 10 spots a LED dimmable IP44 Modul'up complet + 1 scie cloche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 560 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971414167
Réf. Sonepar
00001141416
Réf. Fournisseur
088534
Réf. Commerciale
Legrand
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
560 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
6...6 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
14
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Oui
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
98 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.89
largeur
86 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
115 mm
diamètre externe
86 mm
longueur d’encastrement
115 mm
largeur d'encastrement
60 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
115 mm
diamètre d'encastrement
86 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Distributeur Modul'up avec 1 scie cloche et 10 ensembles boite Modul'up + spot dimmable à LED blanc IP44 température de couleurs 3000K ou 4000K et flux lumineux supérieur à 500lm finition blanc avec connexion automatique sans outil
Les Atouts de l'article:
Distributeur comprenant :- 1 scie cloche Ø80mm- 10 ensembles : boite Modul'up + spot blanc IP44 Enjoliveur Blanc affleurant Ø93mm Compatible laine soufflée et roulée - Température de couleurs 3000K ou 4000K 7W - 500lm - Angle de diffusion 120° - Classe II et IP44 Auto-protégé contre les surtensions - Conforme aux normes d'éclairage 60598 - Spots à LED 62717 - Sécurité oculaire 62471 - Boîte conforme CE 60670
Les Atouts de la gamme:
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.