Legrand - Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes dooxie sans fil - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appareil radio CB - Oui
couverture - 200 m
avec secret de conversation - Non
avec affichage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971414419
Réf. Sonepar
00001141441
Réf. Fournisseur
088565
Réf. Commerciale
Legrand
appareil radio CB
Oui
couverture
200 m
avec secret de conversation
Non
avec affichage
Non
Kit 1 DCL Modul'up dooxie avec 1 boite Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm + 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des éclairages + 1 douille avec fiche DCL culot E27 + 2 commandes d'éclairage sans fil dooxie - finition blanc
Les Atouts de l'article:
Kit 1 DCL Modul'up dooxie - Blanc
Comprend : - 1 boîte Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des éclairages, compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300W référence 088521- 1 douille avec fiche DCL culot E27, livrée avec une fiche pour connecter un luminaire référence 060135- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
La prise DCL Modul'up et les commandes sans fils de ce kit sont pré-appairées entre elles et communiquent en radio 2,4GHz
Compatible laine soufflée et roulée
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables