Legrand - Boite luminaire Batibox maconnerie couvercle de finition pour applique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rond
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060892463
Réf. Sonepar
00001089246
Réf. Fournisseur
089246
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
forme
rond
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
50 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
16/20 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
2
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
0
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte luminaire Batibox maçonnerie avec couvercle de finition pour applique Ø40mm profondeur 40mm
Les Atouts de l'article:
Boîte luminaire Batibox avec couvercle de finition pour applique Ø40mm profondeur 40mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables