Legrand - Boite luminaire Batibox maconnerie couvercle de finition pour point de centre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rond
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060892562
Réf. Sonepar
00001089256
Réf. Fournisseur
089256
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
forme
rond
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
78 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
16/20 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
0
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte luminaire Batibox maçonnerie avec couvercle de finition pour point de centre Ø65mm profondeur 50mm - livrée avec piton et obturateur de protection - suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature
Les Atouts de l'article:
Boîte luminaire Batibox avec couvercle de finition pour point de centre Ø65mm profondeur 50mm
Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage
Livrée avec piton et couvercle de finition
Peut recevoir un couvercle DCL
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables