Legrand - Boite complete Batibox maconnerie pour derivation rectangulaire 85x85x40mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060892715

Réf. Sonepar

00001089271

Réf. Fournisseur

089271

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

ouvrage en briques apparentes

forme

carré

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

autre

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

modèle

autre

longueur

100 mm

largeur

100 mm

profondeur intérieure

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

avec vis

Non

pour diamètre du tube

autre

pour diamètre de câble

16...25 mm

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

12

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

section de conducteur max.

0 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

Boîte complète de dérivation rectangulaire Batibox pour maçonnerie 85x85x40mm livrée avec couvercle et vis - avec entrées défonçables

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox rectangulaire de dérivation pour maçonnerie
Livrée avec couvercle et vis
Dimensions extérieures boîte : 85x85x40mm
Dimensions couvercle : 100x100mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables