Legrand - Boite complete Batibox maconnerie pour derivation grande capacite 400x180x70mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - rectangulaire
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060892777
Réf. Sonepar
00001089277
Réf. Fournisseur
089277
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
forme
rectangulaire
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
autre
longueur
400 mm
largeur
180 mm
profondeur intérieure
70 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
25...32 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
16
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte complète de dérivation grande capacité Batibox maçonnerie 400x180x70mm - accepte les tubes Ø25mm et Ø32mm
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox de dérivation grande capacité pour maçonnerie
Accepte les tubes Ø25mm et Ø32mm
Dimensions : 400x180x70mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables