Legrand - Couvercle universel carre Batibox 100x100mm pour boite D85mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - carré
diamètre - 85 mm
pour longueur de boîte/boîtier - 90 mm
type de fixation - couvercle pour fixation à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060892852
Réf. Sonepar
00001089285
Réf. Fournisseur
089285
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
couvercle borgne
forme
carré
diamètre
85 mm
pour longueur de boîte/boîtier
90 mm
type de fixation
couvercle pour fixation à vis
longueur
100 mm
largeur
100 mm
pour largeur de boîte/boîtier
90 mm
profondeur
7 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour boîte Batibox Ø85mm
Couvercle carré 100x100mm
Finition blanc RAL 9003
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables