Legrand - Boite luminaire DCL Batibox cloisons seches pour applique bornes auto -prof. 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - borne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060893040
Réf. Sonepar
00001089304
Réf. Fournisseur
089304
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
rond
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
borne
diamètre
54 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
16/20 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
2
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne
3
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle DCL affleurant pour applique équipée de bornes automatiques 2P+T - 6A - 250V - Øde perçage 54mm, profondeur 40mm - livrée avec obturateur - bornes automatiques avec orientation à 45°
Les Atouts de l'article:
Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Øde perçage 54mm, profondeur 40mm Collerette renforcée, couvercle affleurant - Guidage du couvercle dans la boîte Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (volume II) Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers Conforme à la norme produit UTE.C 61-390
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables