Legrand - Scie cloche D54mm pour boites appliques Batibox cloisons seches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 54 mm
profondeur de coupe - 51 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060893507
Réf. Sonepar
00001089350
Réf. Fournisseur
089350
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre
54 mm
profondeur de coupe
51 mm
fraise de bordure
Non
adapté au placoplâtre
Oui
système d'enregistrement
autre
diamètre du foret de centrage
6.35 mm
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à la fibre de verre
Oui
adapté à l'aluminium
Non
adapté au laiton
Non
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté à la fonte
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à l'acier
Non
Scie cloche Ø54mm pour boite applique Batibox cloisons sèches - livrée avec foret de centrage à pastille carbure
Les Atouts de l'article:
Scie cloche Ø54mm
Pour boîtes appliques référence 089304 et 089305 pour cloisons sèches
Livrée avec foret de centrage à pastille carbure
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables