Legrand - Boite pour derivation Batibox cloisons seches 170x170x50mm couvercle 195x195mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • couleur - jaune

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060893743

Réf. Sonepar

00001089374

Réf. Fournisseur

089374

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

mur creux

forme

carré

couleur

jaune

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

195 mm

largeur

195 mm

profondeur intérieure

48 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre du tube

autre

pour diamètre de câble

16...25 mm

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

19

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de protection de construction

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

section de conducteur max.

0 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîte pour dérivation Batibox pour installation dans cloisons sèches 170x170x50mm livrée avec vis et couvercle 195x195mm - avec fond défonçable (prédécoupé)

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
Livrée avec couvercle et vis
Dimensions extérieures boîte : 170x170x50mm
Dimensions couvercle : 195x195mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables