Legrand - Boite point de centre DCL Ecobatibox etanche a l'air - profondeur 50mm

Legrand - Boite point de centre DCL Ecobatibox etanche a l'air - profondeur 50mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • garnissage - autre

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060893774

Réf. Sonepar

00001089377

Réf. Fournisseur

089377

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

blanc

garnissage

autre

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

sans halogène

Non

Boîte Ecobatibox point de centre DCL Ø67mm profondeur 50mm livrée avec piton et obturateur de protection - suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature - spécialement adaptée pour les chantiers basse consommation

Les Atouts de l'article:

Boîte Ecobatibox point de centre DCL Ø67mm, profondeur 50mm Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 - Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage -Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox - Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables