Legrand - Couvercle de - finition Batibox beton pour boite de derivation grande capacite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier - 303 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 305 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060895372
Réf. Sonepar
00001089537
Réf. Fournisseur
089537
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
couvercle borgne
forme
rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier
303 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
305 mm
largeur
200 mm
pour largeur de boîte/boîtier
193 mm
profondeur
7 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
Couvercle de finition Batibox pour boîte de dérivation grande capacité pour béton
Les Atouts de l'article:
Couvercle de pose pour boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables