Legrand - Boite de derivation de descente rectangulaire Batibox beton 176x90x55mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060895426
Réf. Sonepar
00001089542
Réf. Fournisseur
089542
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
construction en béton
forme
rectangulaire
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
autre
longueur
176 mm
largeur
51 mm
profondeur intérieure
90 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
2
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Oui
Boîte de dérivation de descente rectangulaire Batibox 176x90x55mm équipée de 4 entrées Ø20mm et Ø25mm pour installation dans béton
Les Atouts de l'article:
Boîte de descente rectangulaire Batibox pour béton
Boîte dimensions 176x90x55mm
Equipée de 4 entrées Ø20mm et Ø25mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables