Legrand - Couvercle de pose Batibox beton pour boite de descente rectangulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - autre
type de fixation - autre
longueur - 156 mm
largeur - 40 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060895433
Réf. Sonepar
00001089543
Réf. Fournisseur
089543
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
autre
type de fixation
autre
longueur
156 mm
largeur
40 mm
profondeur
15 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
gris
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle de pose pour boîte de descente rectangulaire Batibox pour béton
Les Atouts de l'article:
Couvercle de pose pour boîte de descente rectangulaire Batibox pour béton
À associer à la boîte de descente béton Legrand 089542
Dimensions du couvercle : 40mm x 156mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables