Legrand - Boite manchon pour point de centre Batibox beton D140mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060895518
Réf. Sonepar
00001089551
Réf. Fournisseur
089551
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
couleur
gris
matériau
plastique
Boîte manchon Ø100mm Batibox à utiliser seule en dalle pleine ou en pré-dalle en tant que manchon associé à une boîte pieuvre pour béton référence 089553 ou 089555 - peut recevoir le couvercle DCL référence 089592
Les Atouts de l'article:
Boîte manchon Ø100mm Batibox pour boîte pieuvre béton
Peut recevoir un couvercle DCL pour point de centre Ø80mm avec réducteur
S'utilise seule en dalle pleine ou en pré-dalle en tant que manchon associé à une boîte pieuvre pour béton
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables