Legrand - Couvercle de pose pour boite Batibox beton ref.089553-089555 avec reducteur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rond

  • diamètre - 92 mm

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 85...85 mm

  • type de fixation - couvercle à vis

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3245060895679

Réf. Sonepar

00001089567

Réf. Fournisseur

089567

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

forme

rond

diamètre

92 mm

pour diamètre de boîte/boîtier

85...85 mm

type de fixation

couvercle à vis

longueur

92 mm

largeur

92 mm

profondeur

30 mm

avec sortie de câble

Non

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

gris

avec vis

Non

plombable

Non

Couvercle de pose réducteur de 85mm à 60mm pour boîte pieuvre Batibox références 089553 ou 089555

Les Atouts de l'article:

Couvercle de pose réducteur pour boîte point de centre béton
Pour boîtes références 089553 et 089355
Réduction de 85mm à 60mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables