Legrand - Couvercle de pose pour boite Batibox beton reference 089551 avec reducteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 96.5 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 60...60 mm
type de fixation - couvercle à vis
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060895693
Réf. Sonepar
00001089569
Réf. Fournisseur
089569
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rond
diamètre
96.5 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
60...60 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
96.5 mm
largeur
96.5 mm
profondeur
23.5 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
gris
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle de pose réducteur de 100mm à 60mm pour boîte manchon Batibox référence 089551
Les Atouts de l'article:
Couvercle de pose réducteur pour boîte point de centre béton
Pour boîte référence 089551
Réduction de 100mm à 60mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables