Legrand - Couvercle non DCL Batibox beton pour boite D100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 110 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 100...100 mm
pour longueur de boîte/boîtier - 86 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060895716
Réf. Sonepar
00001089571
Réf. Fournisseur
089571
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rond
diamètre
110 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
100...100 mm
pour longueur de boîte/boîtier
86 mm
type de fixation
autre
longueur
110 mm
largeur
110 mm
profondeur
29 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle non DCL Batibox pour boîte pour béton Ø100mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour boîte béton
Pour boîtes béton de Ø100mm
Dimensions extérieures du couvercle : 110 mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables