Legrand - Platine de sol rectangulaire a equiper de fonctions Mosaic 2 postes -inox brosse

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060897024

Réf. Sonepar

00001089702

Réf. Fournisseur

089702

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

acier inoxydable

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

brossé

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7035

transparent

Non

avec volet de protection

Oui

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de fixation

fixation à vis

largeur

172 mm

hauteur

86 mm

profondeur

41 mm

hauteur d'encastrement

28 mm

Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé

Les Atouts de l'article:

Platine rectangulaire double poste avec plaque extra-fine à équiper
Inox brossé - IP44 IK08
A équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
Format rectangulaire 172x86mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables