Legrand - Prise de sol simple RJ45 categorie 6 FTP avec platine carree - inox brosse

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - autre

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971485631

Réf. Sonepar

00001148568

Réf. Fournisseur

089761

Réf. Commerciale

Legrand

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

autre

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP44

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de fixation

visser

composition

mécanisme complet avec plaque

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

0

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Oui

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Oui

code couleur

Oui

largeur d'appareil

86 mm

hauteur d'appareil

86 mm

profondeur d'appareil

44 mm

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie6 FTP encastrable avec platine carrée IP44 IK08 - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé

Les Atouts de l'article:

Prise de sol et plan de travail simple équipée d'une prise RJ45 catégorie6 FTP
Inox brossé - IP44 IK08
Format carré 86x86mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED
Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables