Legrand - Prise de sol simple RJ45 categorie 6 FTP avec platine ronde - inox brosse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - autre
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971496507
Réf. Sonepar
00001149654
Réf. Fournisseur
089771
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
autre
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP44
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
type de fixation
visser
composition
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
0
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
90 mm
hauteur d'appareil
90 mm
profondeur d'appareil
44 mm
Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie6 FTP encastrable avec platine ronde IP44 IK08 - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé
Les Atouts de l'article:
Prise de sol et plan de travail simple équipée d'une prise RJ45 catégorie6 FTP
Inox brossé - IP44 IK08
Format rond diamètre 90mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables