Legrand - Lampe E10 24V 4W pour voyant de signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E10
tension de lampe - 24...24 V
technologie - lampe à incandescence
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060898014
Réf. Sonepar
00001089801
Réf. Fournisseur
089801
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E10
tension de lampe
24...24 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
orange
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
9 mm
longueur totale
23 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
durée de vie nominale moyenne
2000 h
Lampe E10 24V 4W pour voyant de signalisation pour Appareillage saillie complet version étroite
Les Atouts de l'article:
Lampe E10 24V-4W pour voyant de signalisation - Appareillage saillie complet version étroite
Durée de vie :- 25000 heures en courant alternatif- 12500 heures en courant continu
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables