Legrand - Lampe de rechange - Plexo - 230V E10- maintenance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - E10
tension de lampe - 220...220 V
technologie - lampe à incandescence
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060898403
Réf. Sonepar
00001089840
Réf. Fournisseur
089840
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
E10
tension de lampe
220...220 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
autre
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
16 mm
longueur totale
36.5 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
courant nominal
20 mA
durée de vie nominale moyenne
2000 h
Lampe de rechange Plexo 230V E10 pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert)
Les Atouts de l'article:
Lampe de rechange Plexo Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert) 230 V- E10