Legrand - Lampes a cabler 230V fluorescent vert faible consommation 0,55mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.8...0.8 W
Culot - câble
tension de lampe - 230...230 V
technologie - lampe à incandescence
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060899073
Réf. Sonepar
00001089907
Réf. Fournisseur
089907
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la lampe
0.8...0.8 W
Culot
câble
tension de lampe
230...230 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
vert
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
courant nominal
0.55 mA
durée de vie nominale moyenne
25000 h
Lampes à câbler 230V fluorescent vert faible consommation 0,55mA pour Appareillage saillie complet version étroite
Les Atouts de l'article:
Lampe 230V
Pour fonction lumineuse
Durée de vie :- 25000 heures en courant alternatif- 12500 heures en courant continu
Fluorescent vert faible consommation 0,55mA
Appareillage saillie complet version étroite
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables