Legrand - Cordon adaptateur pour caravane, marches ou camping-car - longueur 1,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise SCHUKO, droite
type raccordement 2 - prise mobile CEE
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 1.5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060900410
Réf. Sonepar
00001090041
Réf. Fournisseur
090041
Réf. Commerciale
Legrand
type raccordement 1
prise SCHUKO, droite
type raccordement 2
prise mobile CEE
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
1.5 m
matériau de la gaine
caoutchouc
résistance à la température
-15...100 °C
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur de gaine
noir
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
10 mm
Cordon adaptateur pour caravane, marchés ou camping-car longueur 1,5m livré avec étiquette avec Gencod - équipé d'1 prise mobile P17 femelle avec terre et volet et 1 fiche mâle avec terre - câble 3G 1,5mm² H 07 RNF
Les Atouts de l'article:
Cordon adaptateur - pour caravane, marchés ou camping-car Longueur 1,5m - Livré avec étiquette avec Gencod Equipé de :- 1 prise mobile P17 femelle avec terre et volet pour branchement sur la prise mâle caravane/bateau- 1 fiche mâle avec terre pour le branchement sur un enrouleur ou sur une rallonge Câble 3G 1,5mm² H 07 RNF
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables