Legrand - Conduit ICTA Chronofil D16mm courant fort 3x1,5mm2 bleu-noir-vert-jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil - 3
nombre de fils du câble de télécommunication - 0
nombre de câbles coaxiaux - 0
matériau - polyoléfine
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971488595
Réf. Sonepar
00012009006
Réf. Fournisseur
09006
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre intérieur
10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil
3
nombre de fils du câble de télécommunication
0
nombre de câbles coaxiaux
0
matériau
polyoléfine
couleur
bleu
diamètre externe
16 mm
avec tirette
Non
section nominale du conducteur
1.5...1.5 mm²
sans halogène
Non
finition ignifugée
Oui
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
nombre de câbles de données
0
nombre de fils du câble de courant fort
3
nombre de conducteurs de haut-parleur
0
Conduit cintrable ICTA 3422 Chronofil pour courant fort Ø16mm avec 3 conducteurs 1,5mm² bleu, noir et vert et jaune - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 16mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
3 conducteurs x 1,5mm² - Bleu, Noir et Vert - Jaune
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables