Legrand - Fiche 3P+T 20A 400V avec etiquette avec Gencod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
direction d'enfichage - coudé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060901271
Réf. Sonepar
00001090127
Réf. Fournisseur
090127
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
coudé
technique de raccordement
borne à vis
Fiche 3P+T 20A 400V~ à anneau avec serre câble à vis pour câble diamètre 5mm à 18mm avec étiquette avec Gencod
Les Atouts de l'article:
Fiche 3P+T - 20A
400V~ - A anneau
Etiquette avec Gencod
Diamètre du câble 5mm à 18mm
Matière ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables