Legrand - Conduit ICTA Chronofil D20mm 5x1,5mm2 bleu-rouge-noir-marron-vert-jaune

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 14.1 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil - 5

  • nombre de fils du câble de télécommunication - 0

  • nombre de câbles coaxiaux - 0

  • matériau - polyoléfine

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414971488298

Réf. Sonepar

00012009025

Réf. Fournisseur

09025

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre intérieur

14.1 mm

nombre de fils de la conduite de fil

5

nombre de fils du câble de télécommunication

0

nombre de câbles coaxiaux

0

matériau

polyoléfine

couleur

bleu

diamètre externe

20 mm

avec tirette

Non

sans halogène

Non

finition ignifugée

Oui

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

sur bois

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

nombre de câbles de données

0

nombre de fils du câble de courant fort

5

nombre de conducteurs de haut-parleur

0

Conduit cintrable ICTA 3422 Chronofil pour courant fort Ø20mm avec 5 conducteurs 1,5mm² bleu , rouge , noir , marron et vert et jaune - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22

Les Atouts de l'article:

Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 20mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
5 conducteurs x 1,5mm² - Bleu - Rouge - Noir - Marron et Vert - Jaune
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables