Legrand - Prise RJ45 etanche categorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - gris
direction de sortie - en dessous
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060904678
Réf. Sonepar
00001090467
Réf. Fournisseur
090467
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
gris
direction de sortie
en dessous
indice de protection (IP)
IP66
apparent
Oui
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
7016
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
98 mm
hauteur d'appareil
145 mm
profondeur d'appareil
88 mm
Prise RJ45 étanche catégorie6 FTP à clippage vertical Plexo IP66 complet avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29
Les Atouts de l'article:
Prise RJ45 cat.6 - FTP - Plexo 66 complet
IP66 - IK08 - 400V~ - Gris RAL7016/TO 29
Conservation de l'IP66 cordon branché
Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables - Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20
Livrée sans presse-étoupe
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables