Legrand - Prise saillie Green'up Access vehicule electrique Modes 1-2 IP66 IK08 16A 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise de charge
standard - autre
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060904715
Réf. Sonepar
00001090471
Réf. Fournisseur
090471
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise de charge
standard
autre
technique de raccordement
raccordement à vis
indice de protection (IP)
autre
courant nominal max.
16 A
avec actionneur de verrouillage
Non
avec verrouillage d'accès
Non
largeur
180 mm
hauteur
147.5 mm
profondeur
76 mm
tension nominale
250 V
type de courant
CA monophasé
nombre de contacts de communication
3
longueur du conduit fixe
50 m
LED intégrée
Non
section transversale des contacts de puissance
6...6 mm²
Prise de courant Green'up Access étanche pour recharge de véhicule électrique - livrée complète pour fixation en saillie avec boîtier avec presse-étoupe ISO20 IP66 IK08 16A 230V Mode 2
Les Atouts de l'article:
Prise Green'up Access avec volet monophasée 230V IP66 - IK08 - 16A - 230V - 16A VE - Livrée avec boîtier saillie équipé d'un presse-étoupe ISO20 et patère
Dimensions (hors PE):- hauteur 98mm- largeur 98mm- profondeur 70mm
Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :- disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856 - 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi) ou - interrupteur différentiel 30mA - typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A - courbe C
Convient pour une installation dans les lieux de vie type maison individuelle
Certifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables