Legrand - Adaptateur etanche Plexo IP66 composable pour mecanismes 2 modules Mosaic - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec volet de protection - Oui
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060904906
Réf. Sonepar
00001090490
Réf. Fournisseur
090490
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
avec volet de protection
Oui
avec zone de texte
Non
verrouillable
Non
dimensions
autre
numéro RAL (équivalent)
7016
largeur d'appareil
97 mm
hauteur d'appareil
97 mm
profondeur d'appareil
33 mm
Adaptateur étanche Plexo IP66 composable pour mécanismes 2 modules Mosaic - avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Mosaic Plexo 66 composable
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Pour 2 modules Mosaic
Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
Livré sans boîtier
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables