Legrand - Boite a encastrer Batibox multimateriaux - 3 postes profondeur 50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - ovale
couleur - orange
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3245060905071
Réf. Sonepar
00001090507
Réf. Fournisseur
090507
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
forme
ovale
couleur
orange
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
triple
longueur
214 mm
largeur
72 mm
profondeur intérieure
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
8
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte à encastrer Batibox multimatériaux 3 postes profondeur 50mm diamètre de perçage 67mm - équipée d'étriers métalliques imperdables - livrée avec vis équipées de cache de protection
Les Atouts de l'article:
Boite d'encastrement
Multimatériaux
3 postes
6 modules
50 mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables