Legrand - Boite a encastrer ronde Batibox maconnerie - profondeur 30mm a 40mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rond

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060905118

Réf. Sonepar

00001090511

Réf. Fournisseur

090511

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

ouvrage en briques apparentes

forme

rond

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

30...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

longueur

60 mm

largeur

60 mm

profondeur intérieure

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

avec vis

Oui

pour diamètre du tube

autre

pour diamètre de câble

16...20 mm

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

6

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

fixation du couvercle

autre

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

Boîte à encastrer ronde Batibox maçonnerie profondeur 30 à 40mm pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe - livrée avec vis équipées de cache de protection - permet la composition de boîtes multipostes par association

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement
Maçonnerie
1 poste
2 modules
30/40 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables