Legrand - Boite pour luminaire pour moulure 20x12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 113 mm
largeur - 113 mm
profondeur - 44 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3414970008015
Réf. Sonepar
00001000804
Réf. Fournisseur
090521
Réf. Commerciale
Legrand
longueur
113 mm
largeur
113 mm
profondeur
44 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
autre
Boîte DCL pour luminaire pour système de moulure section 20x12,5mm pour suspension jusqu'à 25kg
Les Atouts de l'article:
Livrée avec un crochet et un écrou
La boîte DCL peut supporter 25Kg de poids suspendu en utilisant la fixation adapté aux différents supports (vis placo, vis bois etc...)
Hauteur du produit : 40mm
Respect de l'indice de protection
Coloris : Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables