Legrand - Boite a encastrer carree Batibox maconnerie - 1 poste profondeur 40mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3245060905316

Réf. Sonepar

00001090531

Réf. Fournisseur

090531

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

ouvrage en briques apparentes

forme

carré

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser ou à griffe

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

longueur

71 mm

largeur

71 mm

profondeur intérieure

43 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

avec vis

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

pour diamètre de câble

20...25 mm

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

12

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

fixation du couvercle

autre

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

Boîte à encastrer carrée Batibox maçonnerie 1 poste profondeur 40mm pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe - livrée avec vis équipées de cache de protection - permet la composition de boîtes multipostes par association

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement
Maçonnerie
1 poste
2 modules
40 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables